BRADY 9712-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Valkoinen , hahmon korkeus: 5 / 8 " , merkin leveys: 15 / 32 " , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Legendan väri: Musta , merkit per kortti: 20 , Materiaali: Vinyyli , Korttien määrä: 1 , Kokonaiskorkeus: 3 / 4 " , Kokonaisleveys: 21 / 32 "
TyyliMalliMerkkiHinta (ei alv)
A
9712-0
0€22.16
B
9712-1
1€22.03
C
9712-2
2€21.92
D
9712-3
3€22.03
E
9712-4
4€21.49
F
9712-5
5€21.67
G
9712-6
6€21.63
H
9712-7
7€22.16
I
9712-8
8€22.16
G
9712-9
9€24.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?