SPEEDAIRE 4ZL12 paineilmansuodatin 250 Psi 8.22 tuuman leveys | AE2UNF

SPEEDAIRE 4ZL12 Paineilmasuodatin 250 Psi 8.22 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE2UNF Malli: 4ZL12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€865.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliMetalli näkömittarilla
Kulhon koko32 oz.
Tyhjennystyyppimanuaalinen
SuodatinmassatPaineilma
Suodattimen luokitus5 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus1400 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Kokonaiskorkeus17.56 "
kokonaisleveys8.22 "
Putken koko1-1 / 2 "NPT
KokoRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1325
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 4ZL09 paineilmasuodatin 250 Psi 4.75 tuuman leveys | AE2UNC 4 ZL09325 cfm11.88 "4.75 "3 / 4 "NPT€216.84
SPEEDAIRE 4ZL10 paineilmansuodatin 250 Psi 4.75 tuuman leveys | AE2UND 4 ZL10425 cfm11.88 "4.75 "1 "NPT€332.92
SPEEDAIRE 4ZL11 paineilmansuodatin 250 Psi 4.75 tuuman leveys | AE2UNE 4 ZL11425 cfm11.88 "4.75 "1-1 / 2 "NPT€259.22
SPEEDAIRE 4ZL14 paineilmansuodatin 250 Psi 8.22 tuuman leveys | AE2UNH 4 ZL141400 cfm17.56 "8.22 "2 "NPT€865.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL12 Paineilmasuodatin 250 Psi 8.22 tuuman leveys
€865.74 / yksikkö