Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZL10 paineilmansuodatin 250 Psi 4.75 tuuman leveys | AE2UND

SPEEDAIRE 4ZL10 Paineilmasuodatin 250 Psi 4.75 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE2UND Malli: 4ZL10

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€332.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliMetalli näkömittarilla
Kulhon koko32 oz.
Tyhjennystyyppimanuaalinen
SuodatinmassatPaineilma
Suodattimen luokitus5 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus425 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Kokonaiskorkeus11.88 "
kokonaisleveys4.75 "
Putken koko1 "NPT
KokoRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 4ZL09 paineilmasuodatin 250 Psi 4.75 tuuman leveys | AE2UNC 4 ZL09325 cfm11.88 "4.75 "3 / 4 "NPT€216.84
SPEEDAIRE 4ZL11 paineilmansuodatin 250 Psi 4.75 tuuman leveys | AE2UNE 4 ZL11425 cfm11.88 "4.75 "1-1 / 2 "NPT€259.22
SPEEDAIRE 4ZL12 paineilmansuodatin 250 Psi 8.22 tuuman leveys | AE2UNF 4 ZL121400 cfm17.56 "8.22 "1-1 / 2 "NPT€865.74
SPEEDAIRE 4ZL14 paineilmansuodatin 250 Psi 8.22 tuuman leveys | AE2UNH 4 ZL141400 cfm17.56 "8.22 "2 "NPT€865.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL10 Paineilmasuodatin 250 Psi 4.75 tuuman leveys
€332.92 / yksikkö