Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZL08 paineilmansuodatin 150 Psi 1.63 tuuman leveys | AE2UNB

SPEEDAIRE 4ZL08 Paineilmasuodatin 150 Psi 1.63 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE2UNB Malli: 4ZL08

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
Kulhomateriaalipolykarbonaatti
Kulhon koko1 oz.
Tyhjennystyyppimanuaalinen
SuodatinmassatPaineilma
Suodattimen luokitus5 mikronin
Kotelosinkki
Max. Virtaus24 cfm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila125-astetta F
Kokonaiskorkeus4.25 "
kokonaisleveys1.63 "
Putken koko1 / 4 "NPT
KokoMiniatyyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 4ZL07 paineilmansuodatin 150 Psi 1.63 tuuman leveys | AE2UNA 4 ZL0719 cfm1 / 8 "NPT€37.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL08 Paineilmasuodatin 150 Psi 1.63 tuuman leveys
€54.35 / yksikkö