Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 8MPC30S62MPB QT Power Chain II Belt Sprocket, Ductile Iron, 62mm Belt Width, 3.008 inch Pitch Dia. | AX4UXD

TB WOODS 8MPC30S62MPB QT Power Chain II -hihnapyörä, pallografiittivalurauta, 62 mm hihnan leveys, 3.008 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AX4UXD Malli: 8MPC30S62MPB

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistoketjupyörä
Vyön leveys62mm
Sylinterin tyyppiViimeistelty ilman avainta
holkkiBPM
Mitat E1 1 / 4 "
Mitat L3.66 "
Mitta M0"
Kasvojen leveys2.92 "
Navan sijainti2.54 "
Inertia WR0.04 lbs.-sq ft.
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Kierrosluku12970 RPM
Hampaiden lukumäärä30
Dia ulkopuolella.2.95 "
Piki180-036
Pitch Dia.3.008 "
TuotetyyppiQT-voimaketju II
Kierrosluku korkea12,970RPM
Paino4.8 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 125 mm, halkaisija 19.65 tuumaa. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmKartiolukitusholkki125 lbs.-sq ft.16.75 "Valurauta1280 RPM112€1,777.86
Tarjouspyyntö
TB WOODS 14MPC112S37 QT Power Chain II hihnapyörä, valurauta, 8.75 tuuman navan halkaisija, 37 mm hihnan leveys | AM9JWP 14MPC112S37-37mmKartiolukitusholkki29.7 lbs.-sq ft.16.75 "Valurauta1280 RPM112€1,076.47
Tarjouspyyntö
TB WOODS 14MPC140S37 QT Power Chain II hihnapyörä, valurauta, 8.75 tuuman navan halkaisija, 37 mm hihnan leveys | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmKartiolukitusholkki68.9 lbs.-sq ft.21.31 "Valurauta1030 RPM140€1,411.13
Tarjouspyyntö
TB WOODS 14MPC140S68 QT Power Chain II hihnapyörä, valurauta, 10 tuuman navan halkaisija, 68 mm hihnan leveys | AM9JWR 14MPC140S68-68mmKartiolukitusholkki107 lbs.-sq ft.21.25 "Valurauta1030 RPM140€1,734.64
Tarjouspyyntö
TB WOODS 14MPC140S90 QT Power Chain II hihnapyörä, valurauta, 11 tuuman navan halkaisija, 90 mm hihnan leveys | AM9JWT 14MPC140S90-90mmKartiolukitusholkki139 lbs.-sq ft.21.19 "Valurauta1030 RPM140€1,892.63
Tarjouspyyntö
TB WOODS 14MPC168S125 QT Power Chain II hihnapyörä, valurauta, 17 tuuman navan halkaisija, 125 mm hihnan leveys | AM9JWU 14MPC168S125-125mmKartiolukitusholkki413 lbs.-sq ft.25.63 "Valurauta860 RPM168€2,946.03
Tarjouspyyntö
TB WOODS 14MPC168S68 QT Power Chain II hihnapyörä, valurauta, 10.5 tuuman navan halkaisija, 68 mm hihnan leveys | AM9JWV 14MPC168S68-68mmKartiolukitusholkki218 lbs.-sq ft.25.75 "Valurauta860 RPM168€2,303.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 8MPC30S62MPB QT Power Chain II -hihnapyörä, pallografiittivalurauta, 62 mm hihnan leveys, 3.008 tuuman halkaisija.
€234.26 / yksikkö