HOSE MASTER 1/2 tuumaa x 12 jalkaa kryogeeninen letku


Suodattaa
Taivutussäde: 5.5 " , Punoksen materiaali: Tyyppi 304 ruostumaton teräs , Yhteys: 45 asteen nainen SAE , Letkun sisäläpimitta: 1 / 2 " , Pituus: 144 " , Max. Paine: 1000 72 ° F: ssa , Temp. Alue: -321 - 1200 ° F , Putken materiaali: Tyyppi 321 ruostumaton teräs
TyyliMalliLetku ulkopuolella Dia.eräPutken kokoTyyppiHinta (ei alv)
A
G50CN12
0.83 "Kryogeeninen letku1 / 2 "Typpi- tai argonpalvelulle€409.03
A
G50CX12
1.13 "Kryogeeninen letku5 / 8 "Happipalveluun€472.66
B
G50CNG12
1.13 "Kryogeeninen letku SS-suojalla1 / 2 "Typpi- tai argonpalvelulle€591.50
B
G50CXG12
1.13 "Kryogeeninen letku SS-suojalla5 / 8 "Happipalveluun€656.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?