A Väri: Musta , johtovahvistimet: 30A , Johdon mittari: 14/3 AWG , Johdon pituus: 50 ft. , Vaarallisen paikan luokka: Luokka I, II, divisioona I&2, ryhmä B, C, D, F & G , HP: 1 hv , Pituus: 50 ft. , NEMA-liittimen kokoonpano: 20A , Pistokevahvistimet: 20A , Temp. Alue: -40 astetta 221 asteeseen. F , Tyyppi: Räjähdyssuojattu
Räjähdyssuojatut jatkojohdot
Allegro-räjähdyssuojattujen jatkojohtojen mukana toimitetaan 20 ampeerin liitin ja lisälaite. Näiden lämpöä kestävien mukautettavien johtojen lämpötila -alue on - 40 astetta F - 221 astetta F ja ne tarjoavat erinomaisen kulutuskestävyyden. Sekä pistokkeella että pistorasialla on CSA -vakuutukset luokan I divisioonille 1 ja 2 ryhmille B, C ja D; Luokka II, divisioona 1 ja 2 Ryhmät F ja G. Valitse seuraavista Allegro-musta, 50 tuuman, räjähdyssuojattuja jatkojohtoja, saatavana 125- ja 220 VAC-jännitevaihtoehdoilla.
Ominaisuudet
- Niiden mukana tulee sekä pistoke että pistorasia, joilla on CSA-sertifikaatit käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, kuten luokka I, luokka 1 ja 2, ryhmät B, C & D ja luokka II, luokka 1 ja 2, ryhmät F & G.
- Nämä räjähdyssuojatut jatkokaapelit ovat lämpötilankestäviä ja pystyvät kestämään -40 - 221 asteen lämpötiloja.
- Ne on varustettu 20A liittimellä ja liittimellä turvallisia sähköliitäntöjä varten.
- Nämä 50 jalan mustat räjähdyssuojatut jatkojohdot toimivat 125 VAC / 220 VAC jännitteellä.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Miten liitän nämä jatkojohdot?
- Varmista turvatoimenpiteet ja käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE).
- Tarkista näiden jatkojohtojen yhteensopivuus virtalähteesi ja laitteesi kanssa.
- Valmistele virtalähde sammuttamalla se ja irrottamalla se turvallisesti.
- Tarkista jatkojohdot vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Liitä jatkojohtojen pistoke kunnolla pistorasiaan tai pistorasiaan.
- Kiinnitä kaikki lukitusmekanismit tai käytä mukana toimitettuja ruuveja tai salpoja liitoksen kiinnittämiseen.
- Liitä laite tai laite jatkojohtojen toiseen päähän.
- Testaa liitäntä kytkemällä virtalähde päälle ja varmistamalla, että laite saa virtaa.
- Reititä jatkojohdot turvallisesti välttääksesi kompastumisvaarat ja kosketukset lämmönlähteisiin tai vaarallisiin materiaaleihin.
- Tarkista ja huolla jatkojohto säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ja pidä se puhtaana ja puhtaana roskista.
Voinko yhdistää useita Allegro Safety -jatkojohtoja?
Useiden jatkojohtojen yhdistämistä ei yleensä suositella. Se voi johtaa jännitteen putoamiseen, lisääntyneeseen sähkövaaran riskiin ja mahdollisesti liitettyjen laitteiden vaurioitumiseen. Jos joudut kulkemaan pidemmän matkan, harkitse yhden sopivan kokoisen jatkojohdon käyttöä.
Kuinka kauan näitä jatkojohtoja saa käyttää?
OSHA-standardien mukaisesti näitä jatkojohtoja voidaan käyttää enintään 90 päivää.
Voivatko käyttäjät liittää ylijännitesuojan näihin jatkojohtoihin?
Ylijännitesuojaimien kytkemistä jatkojohtoihin ei yleensä suositella piirin ylikuormitusriskin ja mahdollisten palovaaran vuoksi. Ylijännitesuojat on suunniteltu kestämään tietyn määrän sähkökuormitusta, ja niiden kytkeminen jatkojohtoon, joka saattaa olla jo lähellä kapasiteettiaan, voi johtaa ylikuumenemiseen ja sähköongelmiin. On suositeltavaa kytkeä ylijännitesuojat suoraan seinäpistorasiaan aina kun mahdollista oikean sähköturvallisuuden varmistamiseksi ja mahdollisten riskien välttämiseksi.
Mikä merkitys pistokkeilla ja pistokkeilla on näissä räjähdyssuojatuissa jatkokaapeleissa?
Pistoke- ja pistorasiakomponentit ovat tärkeitä, koska ne helpottavat sähköisten tai mekaanisten laitteiden kytkemistä ja irrottamista, mikä mahdollistaa tehon, signaalien tai tiedon siirron niiden välillä.