SPEEDAIRE 4UKX5 Letkukela, 3/8 tuumaa, 50 jalkaa Letku, 300 psi | AD9RYP

SPEEDAIRE 4UKX5 letkukela, 3/8 tuumaa, 50 jalkaa letku, 300 psi

Varastossa
Tuote: AD9RYP Malli: 4UKX5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€376.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy3/8 "(F) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliKumi
Letkun ulostulo (tuumaa)3/8 "(M) NPT
SalpaLukitus
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila210-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus22 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys9"
Kelan sisääntulo3/8 "(F) NPT
TiivistetyyppiNBR
Kääntyvä materiaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.78
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Raskas, jousipalautettu letkukela, ihanteellinen käytettäväksi kevyissä matalapaineisissa sovelluksissa
    • Korkealaatuinen teräsjalusta ja varret
    • Lukitusräikkä
    • Tärinätön, itselukittuva salpa
    • Sisäinen jousi automaattiseen letkun kelaukseen
    • Mukana 50 jalkaa pitkä kumiletku

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.VäriDrive TypeLetkun pituusLetkun materiaaliKoteloSalpaPituusHinta
SPEEDAIRE 2CUA3 letkukela 1/4 tuumaa 50 jalkaa 300 Psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Kevään paluu50ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€252.13
SPEEDAIRE 2CUA5 letkukela 3/8 tuumaa 35 jalkaa 300 Psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Kevään paluu35ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€186.99
SPEEDAIRE 2CUA7 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa 300 Psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Kevään paluu50ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€245.73
SPEEDAIRE 2CUA9 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa 300 psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Kevään paluu50ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€436.38
SPEEDAIRE 2CUB6 letkukela 3/8 tuuman 100 jalkaa 300 psi | AB9FGG 2 CUB63 / 8 "-Kevään paluu100ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€845.72
SPEEDAIRE 2CUB8 letkukela 1/2 tuumaa 75 jalkaa 300 psi | AB9FGH 2 CUB81 / 2 "-Kevään paluu75ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€688.20
SPEEDAIRE 2CUC1 letkukela 3/4 tuuman 75 jalkaa 300 Psi | AB9FGJ 2 CUC13 / 4 "-Kevään paluu75ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€898.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4UKX5 letkukela, 3/8 tuumaa, 50 jalkaa letku, 300 psi
€376.96 / yksikkö