Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 461FHD-4-2 Naarasliitin 1/4 tuumaa 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AE9GJM 6JLF9

PARKER 461FHD-4-2 naarasliitin 1/4 tuumaa 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9GJM Malli: 461FHD-4-2Ristiviite: 6JLF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarasliitin
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenSAE J512
Yhteyden tyyppiLeimahdus x MNPS
Leveän langan koko7 / 16-24
Flare-tyyppikäänteinen
Kuusiokoko17 / 32 "
Max. Paine1400 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiLeveän langan kokoFlare-tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 46F-3-2 naarasliitin, 3/16 tuuman koko, messinki | AB3TXZ 1VDV4 46F-3-2Leimahdus x FNPT3 / 8-2445 Tutkinnot9 / 16 "450 - 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10€66.94
PARKER 46F-4-4 naarasliitin, 1/4 tuuman koko, messinki | AB3TYA 1VDV5 46F-4-4Leimahdus x FNPT7 / 16-2045 Tutkinnot11 / 16 "450 - 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€56.84
PARKER 46F-4-6 naarasliitin, 3/8 tuuman koko, messinki | AB3TYB 1VDV6 46F-4-6Leimahdus x FNPT7 / 16-2045 Tutkinnot13 / 16 "450 - 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "10€94.91
PARKER 46F-5-2 naarasliitin, 1/8 tuuman koko, messinki | AB3TYC 1VDV7 46F-5-2Leimahdus x FNPT1 / 2-2045 Tutkinnot9 / 16 "450 - 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "10€67.84
PARKER 46F-5-4 naarasliitin, 1/4 tuuman koko, messinki | AB3TYD 1VDV8 46F-5-4Leimahdus x FNPT1 / 2-2045 Tutkinnot11 / 16 "450 - 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10€78.86
PARKER 46F-6-2 naarasliitin, 3/8 tuuman koko, messinki | AB3TYE 1VDV9 46F-6-2Leimahdus x FNPT5 / 8-1845 Tutkinnot5 / 8 "450 - 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "10€86.65
PARKER 46F-6-8 naarasliitin, 1/2 tuuman koko, messinki | AB3TYF 1VDW1 46F-6-8Leimahdus x FNPT5 / 8-1845 Tutkinnot1"450 - 2800 psi1 / 2 "3 / 8 "10€146.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 461FHD-4-2 naarasliitin 1/4 tuumaa 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€62.48 /pakkaus