DAYTON Upblast Vent 24-1 / 2 tuumaa


Suodattaa
yhdistetyt: Ei , koottu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Pohjan korkeus: 1.75 " , Pohjan pituus: 34 " , Pohjan leveys: 34 " , CFM @ 1.250-in. SP: 5706 , CFM @ 1.500-in. SP: 4324 , Aseman tyyppi: Vyö , Kotelon materiaali: Kehrätty alumiini , Hz: 60 , Max. Tulolämpötila: 300 Tutkinnot , Asennuspaikka: Katto , Kokonaisläpimitta: 42.75 " , Kokonaiskorkeus: 39.5 " , Suositeltu pellin koko (in.): 27 X 27 , Vaatii: Katon reunus uutta asennusta varten , Akselin halk. Vaijeripää: 1" , Akselin halk. Pyörän pää: 1" , nopeus säädettävissä: Ei , Pyörän halkaisija: 24.5 " , Pyörän materiaali: Alumiini
TyyliMalliCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPMaks. BHPMoottori HPMoottorin jänniteVaiheHinta (ei alv)
A
7A640
407366636370-1.041115 / 208-2301€2,480.28
A
7A710
56567660740052821.571.5208-230/4603€2,886.40
A
7A711
66838431819463752.102208-230/4603€2,887.72

Upblast Vent 24-1 / 2 tuumaa

Daytonin yläpuhallustuulettimet on asennettu kattoon lämmön ja rasvapitoisten jätevesien poistamiseksi kaupallisista ja teollisuuskeittiöistä. Näissä laitteissa on täysin rullattu alumiininen tuulinauha, joka luo positiivisen tiiviin tiivisteen tuulettimen ja asennuspinnan välille. Lisäksi nämä tuulinauhat sekä sisäiset teräksiset tukikannattimet tarjoavat suurta jäykkyyttä ja vakautta kuljetus- ja asennustarpeiden aikana. Niissä on erilliset neopreenipultit, jotka pitävät asennusjalustat erillään moottorista, vetorungosta ja pyörän osista. Näissä yläpuhallustuulettimissa on hihnavetomekanismi, joka mahdollistaa joustavan nopeuden ja moottorin valinnan välillä 735-1050 rpm ja 3/2-3 hv. Tietyt mallit toimitetaan kokoamattomina, jotta ventilaattorit voidaan optimoida sovelluksen vaatimusten mukaisesti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?