Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4MY21 Kiinnitys Clevis 80 Mm | AD8VRF

SPEEDAIRE 4MY21 Kiinnityshaarukka 80 mm

Varastossa
Tuote: AD8VRF Malli: 4MY21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen sylinteriasennussarja
Ikävystyttää80 mm
hyödyt4MU83, 4MU84, 4MU85, 4MU86, 4MU87
MateriaaliMaalattu valurauta, ruostumaton teräspultti
MountTakaosan Clevis D2 tyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.891
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttäähyödytHinta
SPEEDAIRE 4MY22 Kiinnitys Clevis 100 Mm | AD8VRG 4MY22100 mm4MU88, 4MU89, 4MU90, 4MU91, 4MU92€27.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4MY21 Kiinnityshaarukka 80 mm
€21.98 / yksikkö