Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4MY22 Kiinnitys Clevis 100 Mm | AD8VRG

SPEEDAIRE 4MY22 Kiinnityshaarukka 100 mm

Varastossa
Tuote: AD8VRG Malli: 4MY22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen sylinteriasennussarja
Ikävystyttää100 mm
hyödyt4MU88, 4MU89, 4MU90, 4MU91, 4MU92
MateriaaliMaalattu valurauta, ruostumaton teräspultti
MountTakaosan Clevis D2 tyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttäähyödytHinta
SPEEDAIRE 4MY21 Kiinnitys Clevis 80 Mm | AD8VRF 4MY2180 mm4MU83, 4MU84, 4MU85, 4MU86, 4MU87€21.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4MY22 Kiinnityshaarukka 100 mm
€27.21 / yksikkö