SPEEDAIRE 4B242 sähköinen ilmakompressori 2 hv | AD6VWA

SPEEDAIRE 4B242 Sähköinen ilmakompressori 2 Hp

Varastossa
Tuote: AD6VWA Malli: 4B242

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,961.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 2 "
Ampeeria17.5/8.75
Kompressorin tyyppiPohjalevy
OhjausPainekytkin
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa79
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine11.6
HP2
Hz60
VoitelutyyppiPainevoiteltu
Max. Paine40 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä1
Pois painekytkimen asetus40
Painekytkimen asetus30
Kokonaiskorkeus14.75 "
Kokonaispituus22.5 "
kokonaisleveys15.5 "
Vaihe1
Pumpun öljyn kapasiteetti12 oz.
Pumpun kierrosluku1000
Säiliön tyyppitankless
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.65
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)69.34
Laivan leveys (cm)54.36
HS-koodi8414801685
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPVaiheJänniteHinta
SPEEDAIRE 4B243 Sähköinen ilmakompressori 3 hv | AD6VWB 4B2439.0-7.5/3.933200-230/460€1,518.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4B242 Sähköinen ilmakompressori 2 Hp
€1,961.39 / yksikkö