SPEEDAIRE 4B243 Sähköinen ilmakompressori 3 hv | AD6VWB

SPEEDAIRE 4B243 Sähköinen ilmakompressori 3 Hp

Varastossa
Tuote: AD6VWB Malli: 4B243

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,518.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 2 "
Ampeeria9.0-7.5/3.9
Kompressorin tyyppiPohjalevy
OhjausPainekytkin
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa79
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine12.3
HP3
Hz60
VoitelutyyppiPainevoiteltu
Max. Paine40 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä1
Pois painekytkimen asetus40
Painekytkimen asetus30
Kokonaiskorkeus14.75 "
Kokonaispituus22.5 "
kokonaisleveys15.5 "
Vaihe3
Pumpun öljyn kapasiteetti12 oz.
Pumpun kierrosluku1225
Säiliön tyyppitankless
Jännite200-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)89.15
Laivan leveys (cm)50.29
HS-koodi8414801615
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPVaiheJänniteHinta
SPEEDAIRE 4B242 sähköinen ilmakompressori 2 hv | AD6VWA 4B24217.5/8.7521115/230€1,961.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4B243 Sähköinen ilmakompressori 3 Hp
€1,518.72 / yksikkö