SPEEDAIRE 4B237 Sähköinen ilmakompressori 3 hv | AD6VVY

SPEEDAIRE 4B237 Sähköinen ilmakompressori 3 Hp

Varastossa
Tuote: AD6VVY Malli: 4B237

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,813.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Ampeeria9.0-7.5/3.9
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausPainekytkin
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa85
LiiteNEMA 1
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine9.1
HP3
Hz60
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine135 psi
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaiheiden lukumäärä1
Pois painekytkimen asetus135
Painekytkimen asetus100
Kokonaiskorkeus38 "
Kokonaispituus40.625 "
kokonaisleveys21.625 "
Vaihe3
Pumpun öljyn kapasiteetti12 oz.
Pumpun kierrosluku1020
Säiliön koko30 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Jännite200-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.05
Laivan korkeus (cm)98.55
Laivan pituus (cm)105.92
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8414801685
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Speedaire 4B237 kiinteä ilmakompressori on sähkökäyttöinen pneumaattinen laite, joka tuottaa ja varastoi paineilmaa varastosäiliössä. Tämä Speedaire-ilmakompressori on ihanteellinen pneumaattisille laitteille, kuten täyttölaitteille, renkaanvaihtajille, naulaimille, pneumaattisille säätimille ja ruiskupistooleille auto-, elintarvike- ja juomateollisuudessa, lääketeollisuudessa, petrokemian- ja lääketeollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Se sisältää olennaiset komponentit, kuten manuaalisen tyhjennysventtiilin, öljyntarkastusikkunan, painemittarin ja paineenvaroventtiilin, jotka helpottavat kätevää huoltoa ja varmistavat käyttöturvallisuuden.
  • Tämä UL-listattu Speedaire-kompressori tarjoaa yläkiinnityksen tilankäyttöä ja saavutettavuutta varten, mikä mahdollistaa helpomman huollon ja huollettavuuden sekä maksimoi kompressorin kompaktin rakenteen.
  • Siinä on ajoittainen käyttöjakso tasapainoisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi, mikä varmistaa optimaalisen suorituskyvyn ja energiatehokkuuden.
  • Siinä on 0.25 tuuman NPT-ulostulo paineilman syöttämistä varten.
  • Tämä Speedaire-kompressoriyksikkö on varustettu painemittarilla ja paineenvaroventtiilillä paineen valvontaa varten.
  • Siinä on valurautainen sylinterimateriaali ja jauhemaalattu viimeistely, mikä varmistaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden ja luotettavan suorituskyvyn.
  • Tässä roiskevoidetussa vaakakompressorissa on 30 gallonan säiliö luotettavaa paineilmansyöttöä varten, mikä varmistaa keskeytymättömän toiminnan.
  • Tämän CSA-hyväksytyn kompressorin suurin käyttöpaine on 135 psi.
  • Siinä on simplex-pumpputyyli, joka tarjoaa suoraviivaisen ja luotettavan toiminnan paineilman tuotannossa.
  • Tässä NEMA 1 -luokituskompressorissa on ohjaustyyppinen painekytkin tehokkaan ja vaivattoman kompressorin toiminnan takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kompressoriöljyt: Tämä 3 hv:n ilmakompressori käyttää Speedaire-kompressoriöljyjä huippusuorituskyvyn ja korkean lämmönjohtavuuden ylläpitämiseksi, mikä vähentää säännöllistä huoltoa ja seisokkeja.
  • Kiinteät ilmatankit: Nämä ilmasäiliöt korvaavat tämän Speedaire 30 gallonan ilmakompressorin vanhat tai vaurioituneet säiliöt.

Standardit ja hyväksynnät:

  • KUTEN MINÄ
  • CSA
  • California Code 462(L)(2)
  • UL
  • UL1450
  • NEMA 1 -kotelo

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä asioita on muistettava asennettaessa Speedaire 4B237 -sähköilmakompressoria?

A.

  • Sähköinen ilmakompressori tulee sijoittaa paikkaan, jossa on vaadittu jäähdytysilmavirta ja ympäristön käyttölämpötila.
  • Syntynyt poistolämpö tulee poistaa kanavien avulla.
  • Kompressoria ympäröivä alue on pidettävä puhtaana.
  • Poistuvan paineilman painekastepiste tulee tarkistaa oikean asennuksen määrittämiseksi.

K. Mitä tekijöitä käytetään oikean sähköisen ilmakompressorin valitsemiseen?

A.

  • KokonaisCFM tai vaadittu ilmavirtausnopeus.
  • Käyttömäärä tai kompressorin työajat.
  • Vaadittu ilmanpaine.
  • Sähköiset tiedot, kuten jännite, vaihe ja virta.
  • Kompressorisäiliön koko.

K. Kuinka usein kiinteä Speedaire 4B237 -ilmakompressori tarvitsee huoltoa?

A.

  • Kompressorin öljytaso on tarkastettava päivittäin sekä kerätty kosteus tyhjennettävä säiliöstä.
  • Ilmansuodatin, varoventtiili ja yksikkö on tarkastettava ja puhdistettava viikoittain.
  • Kompressorin vauhtipyörää pyörittävän hihnan kireys tulee tarkistaa vähintään kerran kuukaudessa.
  • Lopuksi öljyt on vaihdettava / täytettävä kompressorissa kerran kuukaudessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAmpeeriaOhjauskokonaisleveysVaiheSäiliön kokoJänniteLiiteHinta
SPEEDAIRE 3JR81 sähköinen ilmakompressori 1 hv | AC9RXN 3 JR8141.5 "3.4-3.4/1.7Automaattinen käynnistys / pysäytys21.25 "330 gal.208-230/460NEMA€6,360.07
SPEEDAIRE 4B233 Sähköinen ilmakompressori 2 hv | AD6VVW 4B23326.25 "15.0/7.5Painekytkin19 "130 gal.115/230NEMA 1€2,061.69
SPEEDAIRE 5Z698 Sähköinen ilmakompressori 3/4 hv | AE7LCP 5Z69841.5 "7.4-6.2/3.1Automaattinen käynnistys / pysäytys21.25 "330 gal.208-230/460NEMA€6,102.48
SPEEDAIRE 5Z700 sähköinen ilmakompressori 1-1 / 2 hv | AE7LCR 5Z70064.25 "-Automaattinen käynnistys / pysäytys22.25 "380 gal.208-230/460NEMA€8,051.83
SPEEDAIRE 5Z702 sähköinen ilmakompressori 3 hv | AE7LCU 5Z70265.25 "4.06Automaattinen käynnistys / pysäytys23.25 "380 gal.208-230/460NEMA€9,402.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4B237 Sähköinen ilmakompressori 3 Hp
€1,813.68 / yksikkö