SPEEDAIRE 3JR81 sähköinen ilmakompressori 1 hv | AC9RXN

SPEEDAIRE 3JR81 sähköinen ilmakompressori 1 Hp

Varastossa
Tuote: AC9RXN Malli: 3JR81

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,360.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Ampeeria3.4-3.4/1.7
Kompressorin tyyppiSäiliöön asennettu duplex
OhjausAutomaattinen käynnistys / pysäytys
LiiteNEMA
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine3.8
HP1
VoitelutyyppiPainevoiteltu
Max. Paine90 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä1
Pois painekytkimen asetus90
Painekytkimen asetus70
Kokonaiskorkeus38 "
Kokonaispituus41.5 "
kokonaisleveys21.25 "
Vaihe3
Pumpun öljyn kapasiteetti29.8 oz.
Pumpun kierrosluku1120
Säiliön koko30 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 176.85
Laivan korkeus (cm)90.93
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8414801605
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAmpeeriaOhjauskokonaisleveysVaiheSäiliön kokoJänniteLiiteHinta
SPEEDAIRE 4B233 Sähköinen ilmakompressori 2 hv | AD6VVW 4B23326.25 "15.0/7.5Painekytkin19 "130 gal.115/230NEMA 1€2,061.69
SPEEDAIRE 4B237 Sähköinen ilmakompressori 3 hv | AD6VVY 4B23740.625 "9.0-7.5/3.9Painekytkin21.625 "330 gal.200-230/460NEMA 1€1,813.68
SPEEDAIRE 5Z698 Sähköinen ilmakompressori 3/4 hv | AE7LCP 5Z69841.5 "7.4-6.2/3.1Automaattinen käynnistys / pysäytys21.25 "330 gal.208-230/460NEMA€6,102.48
SPEEDAIRE 5Z700 sähköinen ilmakompressori 1-1 / 2 hv | AE7LCR 5Z70064.25 "-Automaattinen käynnistys / pysäytys22.25 "380 gal.208-230/460NEMA€8,051.83
SPEEDAIRE 5Z702 sähköinen ilmakompressori 3 hv | AE7LCU 5Z70265.25 "4.06Automaattinen käynnistys / pysäytys23.25 "380 gal.208-230/460NEMA€9,402.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3JR81 sähköinen ilmakompressori 1 Hp
€6,360.07 / yksikkö