SPEEDAIRE 4B233 Sähköinen ilmakompressori 2 hv | AD6VVW

SPEEDAIRE 4B233 Sähköinen ilmakompressori 2 Hp

Varastossa
Tuote: AD6VVW Malli: 4B233

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,061.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 2 "
Ampeeria15.0/7.5
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausPainekytkin
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa85
LiiteNEMA 1
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine4.9
HP2
Hz60
VoitelutyyppiPainevoiteltu
Max. Paine135 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä1
Pois painekytkimen asetus135
Painekytkimen asetus100
Kokonaiskorkeus52 "
Kokonaispituus26.25 "
kokonaisleveys19 "
Vaihe1
Pumpun öljyn kapasiteetti11.5 oz.
Pumpun kierrosluku875
Säiliön koko30 gal.
Säiliön tyyppiPystysuora
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)148.59
Laivan pituus (cm)75.69
Laivan leveys (cm)70.1
HS-koodi8414801685
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAmpeeriaOhjauskokonaisleveysVaiheSäiliön kokoJänniteLiiteHinta
SPEEDAIRE 3JR81 sähköinen ilmakompressori 1 hv | AC9RXN 3 JR8141.5 "3.4-3.4/1.7Automaattinen käynnistys / pysäytys21.25 "330 gal.208-230/460NEMA€6,360.07
SPEEDAIRE 4B237 Sähköinen ilmakompressori 3 hv | AD6VVY 4B23740.625 "9.0-7.5/3.9Painekytkin21.625 "330 gal.200-230/460NEMA 1€1,813.68
SPEEDAIRE 5Z698 Sähköinen ilmakompressori 3/4 hv | AE7LCP 5Z69841.5 "7.4-6.2/3.1Automaattinen käynnistys / pysäytys21.25 "330 gal.208-230/460NEMA€6,102.48
SPEEDAIRE 5Z700 sähköinen ilmakompressori 1-1 / 2 hv | AE7LCR 5Z70064.25 "-Automaattinen käynnistys / pysäytys22.25 "380 gal.208-230/460NEMA€8,051.83
SPEEDAIRE 5Z702 sähköinen ilmakompressori 3 hv | AE7LCU 5Z70265.25 "4.06Automaattinen käynnistys / pysäytys23.25 "380 gal.208-230/460NEMA€9,402.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4B233 Sähköinen ilmakompressori 2 Hp
€2,061.69 / yksikkö