SPEEDAIRE 5Z700 sähköinen ilmakompressori 1-1 / 2 hv | AE7LCR

SPEEDAIRE 5Z700 Sähköinen ilmakompressori 1-1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AE7LCR Malli: 5Z700

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,051.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Kompressorin tyyppiSäiliöön asennettu duplex
OhjausAutomaattinen käynnistys / pysäytys
LiiteNEMA
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine5.4
HP1.5
VoitelutyyppiPainevoiteltu
Max. Paine90 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä1
Pois painekytkimen asetus90
Painekytkimen asetus70
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus64.25 "
kokonaisleveys22.25 "
Vaihe3
Pumpun öljyn kapasiteetti29.8 oz.
Pumpun kierrosluku860
Säiliön koko80 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 254.25
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)182.37
Laivan leveys (cm)79.25
HS-koodi8414801605
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAmpeeriaOhjauskokonaisleveysVaiheSäiliön kokoJänniteLiiteHinta
SPEEDAIRE 3JR81 sähköinen ilmakompressori 1 hv | AC9RXN 3 JR8141.5 "3.4-3.4/1.7Automaattinen käynnistys / pysäytys21.25 "330 gal.208-230/460NEMA€6,360.07
SPEEDAIRE 4B233 Sähköinen ilmakompressori 2 hv | AD6VVW 4B23326.25 "15.0/7.5Painekytkin19 "130 gal.115/230NEMA 1€2,061.69
SPEEDAIRE 4B237 Sähköinen ilmakompressori 3 hv | AD6VVY 4B23740.625 "9.0-7.5/3.9Painekytkin21.625 "330 gal.200-230/460NEMA 1€1,813.68
SPEEDAIRE 5Z698 Sähköinen ilmakompressori 3/4 hv | AE7LCP 5Z69841.5 "7.4-6.2/3.1Automaattinen käynnistys / pysäytys21.25 "330 gal.208-230/460NEMA€6,102.48
SPEEDAIRE 5Z702 sähköinen ilmakompressori 3 hv | AE7LCU 5Z70265.25 "4.06Automaattinen käynnistys / pysäytys23.25 "380 gal.208-230/460NEMA€9,402.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5Z700 Sähköinen ilmakompressori 1-1/2 Hp
€8,051.83 / yksikkö