SPEEDAIRE 440G18 Käsikammen letkukela, 50 jalkaa, 18 tuumaa pituus x 10 5/8 tuumaa leveys x 11 5/8 tuumaa korkeus, nitriili | CU4BXE

SPEEDAIRE 440G18 käsikammen letkukela, 50 jalkaa, 18 tuumaa pituus x 10 5/8 tuumaa leveys x 11 5/8 tuumaa korkea, nitriili

Varastossa
Tuote: CU4BXE Malli: 440G18

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€87.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 440G18 käsikammen letkukela, 50 jalkaa, 18 tuumaa pituus x 10 5/8 tuumaa leveys x 11 5/8 tuumaa korkea, nitriili
€87.14 / yksikkö