COXREELS EZ-SH-sarjan jousikäyttöiset letkukelat


Suodattaa
Pohjakoko: 6 x 6 " , Laakerit: Pysyvästi voideltu , Aseman tyyppi: Kevään paluu , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Letkun päät: 1/2 "(M) NPT , Letkun tunnus: Kyllä , Letkun sisäläpimitta: 1 / 2 " , Kotelon materiaali: Teräs , Asennus: Lattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto , Asennuskoko: 4 x 5 " , Kelan sisääntulo: 1/2 "(F) NPT , Tiivisteen tyyppi: nitriili
TyyliMalliMaks. LämpötilaTullimääräLetkun pituusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLetkun materiaaliHinta (ei alv)
A
EZ-HPL-150
--50 ft.9 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-€824.54
B
EZ-MP-450
--50 ft.13 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-€1,083.79
B
EZ-HP-350
--50 ft.11 / 16 "25.5 "19.5 "9.25 "-€1,180.01
A
EZ-MPL-350
--50 ft.11/16/"21.25 "19.5 "8.25 "-€749.70
A
EZ-SHL-525
--25 ft.1 1 / 16 "25.5 "19.5 "9.38 "-€787.12
A
EZ-SHL-450
--50 ft.3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "-€720.30
A
EZ-SHL-3100
--100 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-€983.56
B
EZ-SH-550
--50 ft.1 1 / 16 "25.5 "24 "9.88 "-€1,127.89
B
EZ-SH-475
--75 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,056.98
A
EZ-HPL-350
--50 ft.11 / 16 "25.5 "19.5 "9.25 "-€859.28
B
EZ-HP-150
--50 ft.9 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-€1,119.87
A
EZ-MPL-450
--50 ft.13 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-€763.06
B
EZ-MP-350
--50 ft.11 / 16 "21.25 "19.5 "8.25 "-€1,059.74
A
EZ-SHL-350
--50 ft.5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "-€720.30
A
EZ-SHL-550
--50 ft.1 1 / 16 "25.5 "24 "9.88 "-€972.87
A
EZ-SHL-475
--75 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€934.12
B
EZ-SH-525
--25 ft.1 1 / 16 "25.5 "19.5 "9.38 "-€988.91
B
EZ-SH-4100
--100 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,153.08
B
EZ-SH-350
--50 ft.5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "-€767.01
B
EZ-SH-375
--75 ft.5 / 8 "25.5 "24 "8.25 "-€971.30
B
EZ-SH-3100
--100 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-€1,108.66
A
EZ-SHL-4100
--100 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€995.59
A
EZ-SHL-375
--75 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-€861.95
B
EZ-SH-450
150-astetta FYleinen, teollisuus50 ft.3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "PVC€829.05
C
EZ-SH-450-RH-BXB
212-astetta FTeollinen50ft.-21 "19.625 "9.25 "EPDM€889.78

EZ-SH-sarjan jousikäyttöiset letkukelat

Coxreels EZ-SH -sarjan letkukeloissa on jousikäyttöinen mekanismi, joka luo letkuun jännityksen palata takaisin rumpukeloihin, kun toiminta on valmis. Näissä tukevissa yksiköissä on kaksiakselinen tukijärjestelmä, jossa ohjainvarret säätyvät seinään, lattiaan, ajoneuvoon tai yläpuolelle. Ne on integroitu voideltuun ja suljettuun kasettityyppiseen moottoriin, joka voidaan helposti irrottaa huoltoa varten, ja kumiletkun pysäyttimellä kaapelin sijoittamiseksi halutulle pituudelle. Valitut mallit ( sisäänvedettävät narukelat) on varustettu automaattisella sisäänvetomekanismilla estämään jatkojohdon takertuminen ja sujuvan kelaamisen mahdollistaminen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?