RULAND MANUFACTURING Kierteiset akselikaulukset, MTCL -sarja


Suodattaa
Mitan tyyppi: metrinen , Palojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila Alue: -40 - 350 astetta F
TyyliMalliPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysHinta (ei alv)
A
MTCL-4-0.7-SS
M4 x 45/64 "20.8mm303 Ruostumaton teräs16 mmRuostumaton teräsM3 x 89mm€43.35
B
MTCL-4-0.7-F
M4 x 45/64 "20.8mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs16 mmAlloy SteelM3 x 89mm€21.46
A
MTCL-5-0.8-SS
M5 x 51/64 "20.8mm303 Ruostumaton teräs16 mmRuostumaton teräsM3 x 89mm€38.71
B
MTCL-5-0.8-F
M5 x 51/64 "20.8mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs16 mmAlloy SteelM3 x 89mm€17.85
A
MTCL-6-1-SS
M6 x 1 "20.8mm303 Ruostumaton teräs16 mmRuostumaton teräsM3 x 89mm€35.71
B
MTCL-6-1-F
M6 x 1 "20.8mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs16 mmAlloy SteelM3 x 89mm€20.51
B
MTCL-8-1.25-F
M8 x 1-1 / 4 "22.4mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs18mmAlloy SteelM3 x 89mm€21.41
A
MTCL-8-1.25-SS
M8 x 1-1 / 4 "22.4mm303 Ruostumaton teräs18mmRuostumaton teräsM3 x 89mm€39.56
B
MTCL-10-1.5-F
M10 x 1-1 / 2 "26.3mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs24mmAlloy SteelM3 x 109mm€22.19
A
MTCL-10-1.5-SS
M10 x 1-1 / 2 "26.3mm303 Ruostumaton teräs24mmRuostumaton teräsM3 x 109mm€41.03
A
MTCL-12-1.75-SS
M12 x 1-3 / 4 "32mm303 Ruostumaton teräs28mmRuostumaton teräsM4 x 1211mm€51.27
B
MTCL-12-1.75-F
M12 x 1-3 / 4 "32mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs28mmAlloy SteelM4 x 1211mm€23.56
B
MTCL-16-2-F
M16 x 2 "39.3mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs34mmAlloy SteelM5 x 1613mm€24.08
A
MTCL-16-2-SS
M16 x 2 "39.3mm303 Ruostumaton teräs34mmRuostumaton teräsM5 x 1613mm€58.21
A
MTCL-20-2.5-SS
M20 x 2-1 / 2 "47.4mm303 Ruostumaton teräs40mmRuostumaton teräsM6 x 1615mm€66.23
B
MTCL-20-2.5-F
M20 x 2-1 / 2 "47.4mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs40mmAlloy SteelM6 x 1615mm€31.20
A
MTCL-24-3-SS
M24 x 3 "52.1mm303 Ruostumaton teräs45mmRuostumaton teräsM6 x 1615mm€79.58
B
MTCL-24-3-F
M24 x 3 "52.1mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs45mmAlloy SteelM6 x 1615mm€31.12
A
MTCL-30-3.5-SS
M30 x 3-1 / 2 "59.2mm303 Ruostumaton teräs54mmRuostumaton teräsM6 x 1815mm€95.08
B
MTCL-30-3.5-F
M30 x 3-1 / 2 "59.2mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs54mmAlloy SteelM6 x 1815mm€41.17

Kierteiset akselikaulukset, MTCL -sarja

Ruland Manufacturingin kierteitetyissä, yksiosaisissa akselikauluksissa on suurempi aksiaalinen pitovoima kuin samankokoisissa pyöreäreikäisissä akselikauluksissa. Ne sopivat ihanteellisesti ohjaamiseen, väliin, pysäyttämiseen, asennukseen ja komponenttien kohdistamiseen. Näissä yksiköissä on kaksinkertaiset kierteet, jotka varmistavat tarkan ja jäysteetön viimeistelyn, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja poistamisen sekä oikean istuvuuden. Niiden mukana toimitetaan taotut ruuvit, jotka testaavat DIN 912 12.9 -standardin yli varmistaakseen maksimaalisen pitotehon. Kaikki yksiköt on leimattu reiän koolla tunnistamisen helpottamiseksi. Näitä yksiköitä on saatavana halkaisijaltaan 20 - 59.2 mm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?