Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 41H529 Pnp -kytkimen sovitus | AD4FNA

SPEEDAIRE 41H529 Pnp Switch Dovetail

Varastossa
Tuote: AD4FNA Malli: 41H529

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPNP-kytkin
näyttöLED-merkkivalo
Varten Bore Dia.3/4 - 4 "
ToimintoNormaalisti auki
Lyijypituus9ft.
Kytkentävirta0.2 ampeeria maks
Kytkentäjännite5-28 VDC
Temp. alue-4 - 176 F
Tyyppisovittaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLyijypituusHinta
SPEEDAIRE 41H532 Pnp -kytkimen sovitus | AD4FND 41H5321/2 jalkaa€43.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 41H529 Pnp Switch Dovetail
€31.68 / yksikkö