SOUTHWIRE COMPANY Red Alert -sarjan metallipinnoitettu panssaroitu kaapeli


Suodattaa
Kaapelin tyyppi: MC , Takin väri: Hopea , Takin materiaali: Alumiini , Max. Amps: 20 , Nimellinen ulkohalkaisija: 0.475 " , Kelan pituus: 250ft. , Säikeinen / Kiinteä: Vankka , Jännite: 600V , Johdon koko: 12AWG
TyyliMalliJohtimien lukumääräLukumäärä StrandsKokoHinta (ei alv)
A
59329203
----
Tarjouspyyntö
A
55455102
2116 kk-
Tarjouspyyntö
A
55453702
2114AWG-
Tarjouspyyntö
A
55454902
2118 kk-
Tarjouspyyntö
B
55454002
2 maahan--€831.30
A
61038310
3110 kk-
Tarjouspyyntö
A
55960502
31914AWG-
Tarjouspyyntö
A
67774703
3118 kk-
Tarjouspyyntö
A
55468902
4116 kk-
Tarjouspyyntö
A
55453902
4114AWG-
Tarjouspyyntö
A
55316103
4114/18 Awg-
Tarjouspyyntö
A
58339703
41910 kk-
Tarjouspyyntö
A
59802802
4012/14 Awg-
Tarjouspyyntö
A
55454102
4112 kk-
Tarjouspyyntö
A
67936001
4118/14 Awg-
Tarjouspyyntö
A
64128702
4112/18 Awg-
Tarjouspyyntö
A
55468702
4118 kk-
Tarjouspyyntö
A
58516703
4116/14 Awg-
Tarjouspyyntö
A
59956103
4114/16 Awg-
Tarjouspyyntö
A
55557602
4112/16 Awg-
Tarjouspyyntö
A
55496903
51914AWG-
Tarjouspyyntö
A
58715102
5114/14 Awg-
Tarjouspyyntö
A
59913002
5114/18 Awg-
Tarjouspyyntö
A
55454503
5114/16 Awg-
Tarjouspyyntö
A
55312802
6116 kk-
Tarjouspyyntö
A
59089702
61910 kk-
Tarjouspyyntö
A
56168402
6114AWG-
Tarjouspyyntö
A
67791502
6118 kk-
Tarjouspyyntö
A
55312402
6118 kk-
Tarjouspyyntö
A
59650203
6112/16 Awg-
Tarjouspyyntö
A
64152702
8116 kk-
Tarjouspyyntö
A
64733502
161910 kk-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?