SPEEDAIRE 3YA53 Jäähdytetty ilmakuivain AD3CTV

SPEEDAIRE 3YA53 jäähdytetty ilmankuivain

Varastossa
Tuote: AD3CTV Malli: 3YA53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,649.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmakuivain
KiinnityssarjaEi
CFM50
Kastepiste50-astetta F
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Täyden kuorman ampeerit7.25
Lämmönvaihtimen materiaaliKupari
ISO-luokka6
Maks. Ilmakompressori HP15
Maks. Ympäristön lämpötila113-astetta F
Maks. Tulolämpötila120-astetta F
Max. Paine250 psi
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus22 "
kokonaisleveys20 "
Vaihe1
Putken koko3 / 4 "NPT
teho0.57 kW
KylmäaineR-134A
Jäähdytyskompressori (HP)1/3
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.45
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8418690180
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoCFMTäyden kuorman ampeeritISO-luokkaMaks. Ympäristön lämpötilaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SPEEDAIRE 3YA49 -ilmankuivain | AD3CTQ 3YA493/8 "OD102.526110-astetta F13 "15 "13 "€1,362.30
SPEEDAIRE 3YA50 -ilmankuivain | AD3CTR 3YA503/8 "OD152.635110-astetta F13 "15 "13 "€1,885.71
SPEEDAIRE 3YA51 -ilmankuivain | AD3CTT 3YA513 / 4 "NPT256.006113-astetta F16 "22 "15 "€2,278.97
SPEEDAIRE 3YA52 -ilmankuivain | AD3CTU 3YA523 / 4 "NPT356.006113-astetta F16 "22 "15 "€3,093.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3YA53 jäähdytetty ilmankuivain
€3,649.55 / yksikkö