SPEEDAIRE 3JT81 Monikäyttöinen ilmaletku 1 tuuman | AC9TBT

SPEEDAIRE 3JT81 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TBT Malli: 3JT81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€608.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriMusta
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteaineEPDM
Sisällä Dia.1"
Pituus150ft.
Max. Paine200 psi
Dia ulkopuolella.1.441 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
PutkimateriaaliNitriiliöljyä kestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutkimateriaaliHinta
SPEEDAIRE 3JT82 Monikäyttöinen ilmaletku 1 tuuman | AC9TBU 3JT82450ft.nitriili€1,738.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3JT81 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 1 tuumaa
€608.79 / yksikkö