SPEEDAIRE 3JT82 Monikäyttöinen ilmaletku 1 tuuman | AC9TBU

SPEEDAIRE 3JT82 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TBU Malli: 3JT82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,913.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriMusta
PeiteaineEPDM
Sisällä Dia.1"
Pituus450ft.
Max. Paine200 psi
Dia ulkopuolella.1.441 "
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
Putkimateriaalinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.75
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutkimateriaaliHinta
SPEEDAIRE 3JT81 Monikäyttöinen ilmaletku 1 tuuman | AC9TBT 3JT81150ft.Nitriiliöljyä kestävä€670.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3JT82 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 1 tuumaa
€1,913.95 / yksikkö