SPEEDAIRE Monikäyttöiset ilmaletkut, 200 PSI, 1 tuuma


Suodattaa
Väri: Musta , Kytkentämateriaali: Messinki , Kannen materiaali: EPDM , Sisäläpimitta: 1" , Max. Paine: 200 psi , Ulkoläpimitta: 1.441 " , Vahvistus: Synteettinen lanka , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -20 - 190 astetta F
TyyliMalliPituusPutkimateriaaliHinta (ei alv)
A
3JT81
150ft.Nitriiliöljyä kestävä€608.79
B
3JT82
450ft.nitriili€1,738.54

Monikäyttöiset ilmaletkut, 200 PSI, 1 tuuma

SPEEDAIRE-monikäyttöiset ilmaletkut sopivat erinomaisesti käytettäväksi teollisuus-, rakennus- ja maataloustiloissa korkeapaineisten nesteiden ja paineilman siirtämiseen. Niissä on siirtoputki, joka sopii erinomaisesti monenlaisten polttoaineiden, kemikaalien, kaasujen ja paineilman kuljettamiseen. Nämä putket on päällystetty EPDM-kuorella, mikä tarjoaa erinomaisen lämmön- ja kylmänkestävyyden. samoin kuin otsonia. Messinkiliitin tarjoaa turvallisen ja helpon liitännän. Valitse laajasta valikoimasta monikäyttöisiä ilmaletkuja, joita on saatavana 150 ja 450 jalkaa pituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?