SPEEDAIRE 3JT79 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa | AC9TBQ

SPEEDAIRE 3JT79 monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9TBQ Malli: 3JT79

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€188.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriMusta
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteaineEPDM
Koko kokoaminen3/4 "(M) NPT
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus50ft.
Max. Paine200 psi
Dia ulkopuolella.1.1 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.74
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SPEEDAIRE 3JT78 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuuman 25 jalan pituus | AC9TBP 3JT7825ft.€203.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3JT79 monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa
€188.12 / yksikkö