Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALC 40029 3 x 5 tuuman näyttö | AA6YQN 15E803

ALC 40029 3 x 5 tuuman näyttö

Varastossa
Tuote: AA6YQN Malli: 40029Ristiviite: 15E803
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
€11.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3x5 tuuman näyttö
MateriaaliPolymeeri
Koko3 x 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALC 40029 3 x 5 tuuman näyttö
€11.24 / yksikkö