Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3JT78 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuuman 25 jalan pituus | AC9TBP

SPEEDAIRE 3JT78 monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9TBP Malli: 3JT78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriMusta
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteaineEPDM
Koko kokoaminen3/4 "(M) NPT
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus25ft.
Max. Paine200 psi
Dia ulkopuolella.1.1 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9825
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SPEEDAIRE 3JT79 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa | AC9TBQ 3JT7950ft.€193.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3JT78 monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 25 jalkaa
€227.85 / yksikkö