SPEEDAIRE 3JT77 Monikäyttöinen 3/4 tuuman ilmaletku | AC9TBN

SPEEDAIRE 3JT77 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TBN Malli: 3JT77

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€723.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriMusta
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteaineEPDM
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus150ft.
Max. Paine200 psi
Dia ulkopuolella.1.1 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.86
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SPEEDAIRE 3JT80 Letkuilma 3/4 tuuman Id x 500 jalkaa musta | AC9TBR 3JT80500ft.€2,261.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3JT77 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 3/4 tuumaa
€723.41 / yksikkö