SPEEDAIRE 3JT80 Letkuilma 3/4 tuuman Id x 500 jalkaa musta | AC9TBR

SPEEDAIRE 3JT80 Ilmaletku 3/4 tuuman sisähalkaisija x 500 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC9TBR Malli: 3JT80

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,261.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriMusta
PeiteaineEPDM
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus500ft.
Max. Paine200 psi
Dia ulkopuolella.1.1 "
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SPEEDAIRE 3JT77 Monikäyttöinen 3/4 tuuman ilmaletku | AC9TBN 3JT77150ft.€723.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3JT80 Ilmaletku 3/4 tuuman sisähalkaisija x 500 jalkaa musta
€2,261.12 / yksikkö