Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3JT68 monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa musta | AC9TBD

SPEEDAIRE 3JT68 monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AC9TBD Malli: 3JT68
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
€77.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriMusta
PeiteaineEPDM
Koko kokoaminen1/4 "MNPT
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus25ft.
Max. Paine200 psi
Dia ulkopuolella.0.653 "
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPeiteaineKoko kokoaminenSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta
SPEEDAIRE 3JT63 Letkun ilma 1/4 tuuman tunnus x 1/4 Npt 25 jalkaa musta | AC9TAY 3JT63MustaEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "25ft.200 psi0.5 "€57.19
SPEEDAIRE 3JT65 Letkun ilma 1/4 tuuman tunnus x 1/4 Npt 50 jalkaa musta | AC9TBA 3JT65MustaEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "50ft.200 psi0.5 "€81.05
SPEEDAIRE 3JT69 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman musta | AC9TBE 3JT69MustaEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "25ft.200 psi0.653 "€133.93
SPEEDAIRE 3JT71 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman musta | AC9TBG 3JT71MustaEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "50ft.200 psi0.653 "€105.62
SPEEDAIRE 3JT72 monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa musta | AC9TBH 3JT72MustaEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "50ft.200 psi0.653 "€111.26
SPEEDAIRE 3JT74 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuuman musta | AC9TBK 3JT74MustaEPDM-1 / 2 "250ft.200 psi0.787 "€820.04
SPEEDAIRE 5W732 Monikäyttöinen ilmaletku 1 tuuman | AE6ZCG 5W732punainenNitriiliöljyä kestävä-1"150ft.250 psi1.5 "€834.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3JT68 monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa musta
€77.04 / yksikkö