Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3JT65 Letkun ilma 1/4 tuuman tunnus x 1/4 Npt 50 jalkaa musta | AC9TBA

SPEEDAIRE 3JT65 letku ilma 1/4 tuuman sisähalkaisija x 1/4 tuumaa 50 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC9TBA Malli: 3JT65

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriMusta
PeiteaineEPDM
Koko kokoaminen1/4 "MNPT
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus50ft.
Max. Paine200 psi
Dia ulkopuolella.0.5 "
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPeiteaineKoko kokoaminenSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta
SPEEDAIRE 3JT63 Letkun ilma 1/4 tuuman tunnus x 1/4 Npt 25 jalkaa musta | AC9TAY 3JT63MustaEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "25ft.200 psi0.5 "€57.19
SPEEDAIRE 3JT68 monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa musta | AC9TBD 3JT68MustaEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "25ft.200 psi0.653 "€77.04
SPEEDAIRE 3JT69 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman musta | AC9TBE 3JT69MustaEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "25ft.200 psi0.653 "€149.80
SPEEDAIRE 3JT71 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman musta | AC9TBG 3JT71MustaEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "50ft.200 psi0.653 "€109.34
SPEEDAIRE 3JT72 monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa musta | AC9TBH 3JT72MustaEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "50ft.200 psi0.653 "€113.64
SPEEDAIRE 3JT74 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuuman musta | AC9TBK 3JT74MustaEPDM-1 / 2 "250ft.200 psi0.787 "€902.78
SPEEDAIRE 5W732 Monikäyttöinen ilmaletku 1 tuuman | AE6ZCG 5W732punainenNitriiliöljyä kestävä-1"150ft.250 psi1.5 "€918.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3JT65 letku ilma 1/4 tuuman sisähalkaisija x 1/4 tuumaa 50 jalkaa musta
€84.50 / yksikkö