SPEEDAIRE 3JT74 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuuman musta | AC9TBK

SPEEDAIRE 3JT74 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 1/2 tuuman musta

Varastossa
Tuote: AC9TBK Malli: 3JT74

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€902.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriMusta
PeiteaineEPDM
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus250ft.
Max. Paine200 psi
Dia ulkopuolella.0.787 "
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)40.39
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)43.94
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPeiteaineKoko kokoaminenSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta
SPEEDAIRE 3JT63 Letkun ilma 1/4 tuuman tunnus x 1/4 Npt 25 jalkaa musta | AC9TAY 3JT63MustaEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "25ft.200 psi0.5 "€57.19
SPEEDAIRE 3JT65 Letkun ilma 1/4 tuuman tunnus x 1/4 Npt 50 jalkaa musta | AC9TBA 3JT65MustaEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "50ft.200 psi0.5 "€84.50
SPEEDAIRE 3JT68 monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa musta | AC9TBD 3JT68MustaEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "25ft.200 psi0.653 "€77.04
SPEEDAIRE 3JT69 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman musta | AC9TBE 3JT69MustaEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "25ft.200 psi0.653 "€149.80
SPEEDAIRE 3JT71 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman musta | AC9TBG 3JT71MustaEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "50ft.200 psi0.653 "€109.34
SPEEDAIRE 3JT72 monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa musta | AC9TBH 3JT72MustaEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "50ft.200 psi0.653 "€113.64
SPEEDAIRE 5W732 Monikäyttöinen ilmaletku 1 tuuman | AE6ZCG 5W732punainenNitriiliöljyä kestävä-1"150ft.250 psi1.5 "€918.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3JT74 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 1/2 tuuman musta
€902.78 / yksikkö