Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FZZ3 -alustan yksi iso venttiili 15407-1 1 / 8npt | AC9EQJ

SPEEDAIRE 3FZZ3 Subbase yksittäinen isoventtiili 15407-1 1/8npt

Varastossa
Tuote: AC9EQJ Malli: 3FZZ3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi alaosa
Korkeus0.87 "
Pituus3.15 "
NPT-portti1/8 tuumaa
Leveys1.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SPEEDAIRE 3FZZ4 -alustan yksi iso venttiili 15407-1 1 / 4npt | AC9EQK 3FZZ41.1 "3.94 "1.65 "€69.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FZZ3 Subbase yksittäinen isoventtiili 15407-1 1/8npt
€65.10 / yksikkö