Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FFU2 -käämisarja 120 Vac 5599-2 -venttiilit | AC9BFJ

SPEEDAIRE 3FFU2 käämisarja 120 Vac 5599-2 venttiilit

Varastossa
Tuote: AC9BFJ Malli: 3FFU2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäämisarja
ToimintoVaihto 120 VAC magneettisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
SPEEDAIRE 3FFY8 kela Sarja 120 Vac 5599-1 Venttiilit 30 Mm | AC9BGW 3FFY8Vaihto 120 VAC magneettikäämi€19.46
SPEEDAIRE 3FFZ5 -käämisarja 120 Vac 5599-1 -venttiilit 22 Mm | AC9BHC 3FFZ5120 VAC: n magneettikäämisarja€58.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FFU2 käämisarja 120 Vac 5599-2 venttiilit
€93.27 / yksikkö