Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FFY8 kela Sarja 120 Vac 5599-1 Venttiilit 30 Mm | AC9BGW

SPEEDAIRE 3FFY8 kelasarja 120 Vac 5599-1 venttiilit 30 mm

Varastossa
Tuote: AC9BGW Malli: 3FFY8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäämisarja
ToimintoVaihto 120 VAC magneettikäämi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
SPEEDAIRE 3FFU2 -käämisarja 120 Vac 5599-2 -venttiilit | AC9BFJ 3FFU2Vaihto 120 VAC magneettisarja€93.27
SPEEDAIRE 3FFZ5 -käämisarja 120 Vac 5599-1 -venttiilit 22 Mm | AC9BHC 3FFZ5120 VAC: n magneettikäämisarja€58.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FFY8 kelasarja 120 Vac 5599-1 venttiilit 30 mm
€19.46 / yksikkö