RULAND MANUFACTURING Aseta ruuvikiinnikkeet


Suodattaa
Maks. Kierrosluku: 4000 , Tyyppi: Aseta ruuvityyppi
TyyliMalliPora Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta (ei alv)
A
SCX-16-16-SS
1"303 Ruostumaton teräs1.75 "3"5 / 16-18 "€193.87
B
SCX-16-16-F
1"1215 lyijytön teräs1.75 "3"5 / 16-18 "€86.68
A
SCX-24-24-SS
1.5 "303 Ruostumaton teräs2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€422.70
B
SCX-24-24-F
1.5 "1215 lyijytön teräs2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€153.92
B
SCX-20-20-F
1.25 "1215 lyijytön teräs2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "€105.63
A
SCX-20-20-SS
1.25 "303 Ruostumaton teräs2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "€311.22
A
SCX-28-28-SS
1.75 "303 Ruostumaton teräs3.125 "4.5 "1 / 2-13 "€1,079.54
B
SCX-28-28-F
1.75 "1215 lyijytön teräs3.125 "4.5 "1 / 2-13 "€387.53
B
SCX-18-18-F
1.125 "1215 lyijytön teräs1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€86.95
A
SCX-18-18-SS
1.125 "303 Ruostumaton teräs1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€268.60
A
SCX-22-22-SS
1.375 "303 Ruostumaton teräs2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€404.57
B
SCX-22-22-F
1.375 "1215 lyijytön teräs2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€142.85
B
SCX-8-8-F
1 / 2 "1215 lyijytön teräs1.125 "1.75 "1 / 4-20 "€49.38
A
SCX-8-8-SS
1 / 2 "303 Ruostumaton teräs1.125 "1.75 "1 / 4-20 "€97.97
A
SCX-4-4-SS
1 / 4 "303 Ruostumaton teräs5 / 8 "1"# 10-32 "€78.38
B
SCX-32-32-F
2"1215 lyijytön teräs3.375 "4.875 "1 / 2-13 "€562.09
A
SCX-32-32-SS
2"303 Ruostumaton teräs3.375 "4.875 "1 / 2-13 "€1,250.79
B
SCX-12-12-F
3 / 4 "1215 lyijytön teräs1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€75.13
A
SCX-12-12-SS
3 / 4 "303 Ruostumaton teräs1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€169.86
A
SCX-6-6-SS
3 / 8 "303 Ruostumaton teräs7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€79.26
A
SCX-10-10-SS
5 / 8 "303 Ruostumaton teräs1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€133.94
B
SCX-10-10-F
5 / 8 "1215 lyijytön teräs1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€64.77
A
SCX-14-14-SS
7 / 8 "303 Ruostumaton teräs1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€202.76
B
SCX-14-14-F
7 / 8 "1215 lyijytön teräs1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€87.77

Aseta ruuvikiinnikkeet

Ruland Manufacturingin jäykät akselikytkimet on suunniteltu pyörivän liikkeen siirtämiseen akselilta akselille tarkkuusservojärjestelmissä. Näissä RoHS-yhteensopivissa akselikytkimissä on tarkasti hiotut reiät estämään kytkimen kohdistusvirheitä ja tärinää järjestelmään ja lyijytön teräs-/SS-rakenne, joka kestää jopa 4000 rpm ja korkeita lämpötiloja jopa 350 astetta F. Valitse laajasta valikoimasta nämä jäykät akselikytkimet, saatavana 3/8 - 2 tuuman reiän halkaisijalle.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?