SPEEDAIRE 3FE36 -ilmasylinteri 12 tuuman aivohalvaus 23.82 tuuman pituus | AC9APH

SPEEDAIRE 3FE36 ilmasylinteri 12 tuuman isku 23.82 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9APH Malli: 3FE36

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,081.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.1.5 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiMännänvarrettomat
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea ja musta
MagneettimäntäKyllä
Max. Ladata338 lb
Max. Paine150 psi
MountPerus
Kokonaispituus23.82 "
Männän materiaaliMagneettinen
Portin koko1 / 4 "NPT
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti12 "
Temp. alue-22 - 180 astetta F
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.885
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 3FE37 -ilmasylinteri 18 tuuman aivohalvaus 29.82 tuuman pituus | AC9APJ 3FE3729.82 "18 "€1,266.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FE36 ilmasylinteri 12 tuuman isku 23.82 tuumaa
€1,081.21 / yksikkö