SPEEDAIRE 3FE37 -ilmasylinteri 18 tuuman aivohalvaus 29.82 tuuman pituus | AC9APJ

SPEEDAIRE 3FE37 ilmasylinteri 18 tuuman isku 29.82 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9APJ Malli: 3FE37

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,266.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.1.5 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiMännänvarrettomat
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea ja musta
MagneettimäntäKyllä
Max. Ladata338 lb
Max. Paine150 psi
MountPerus
Kokonaispituus29.82 "
Männän materiaaliMagneettinen
Portin koko1 / 4 "NPT
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti18 "
Temp. alue-22 - 180 astetta F
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.76
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)93.47
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 3FE36 -ilmasylinteri 12 tuuman aivohalvaus 23.82 tuuman pituus | AC9APH 3FE3623.82 "12 "€1,081.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FE37 ilmasylinteri 18 tuuman isku 29.82 tuumaa
€1,266.35 / yksikkö