SPEEDAIRE Kaksitoimiset ilmasylinterit, 1.5 tuuman reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Halkaisija: 1.5 " , Tyynyn tyyppi: Säädettävä , Sylinterin tyyppi: Männänvarrettomat , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea ja musta , Magneettinen mäntä: Kyllä , Max. Ladata: 338 lb , Max. Paine: 150 psi , Kiinnitys: Perus , Männän materiaali: Magneettinen , Portin koko: 1 / 4 "NPT , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -22 - 180 astetta F , Putken materiaali: Alumiini
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
3FE36
23.82 "12 "€1,081.21
A
3FE37
29.82 "18 "€1,266.35

Kaksitoimiset ilmasylinterit, 1.5 tuuman reiän halkaisija

SPEEDAIRE kaksitoimiset ilmasylinterit on suunniteltu kohdistamaan voimaa männällä esineeseen käyttämällä paineilmaa tai kaasuja. Nämä ilmasylinterit on valmistettu alumiinista kestämään suuria kuormia. Niissä on säädettävä tyyny, joka vaimentaa voimaa. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmasylintereitä, saatavana 12 ja 18 tuuman iskunpituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?