Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3ATH9 -sylinteri, yksitoiminen 3.95 tuuman pituus | AC8JND

SPEEDAIRE 3ATH9 ilmasylinteri, yksitoiminen 3.95 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC8JND Malli: 3ATH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Pora Dia.2"
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiKompakti
Päätykannen materiaaliKirkas eloksoitu alumiiniseos
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine200 psi
MountKierrereiät molemmat päättyvät
Kokonaispituus3.95 "
Männän materiaaliAlumiiniseos
Männänvarren materiaali303 Ruostumaton teräs
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.3 / 4 "
Tangon langan pituus0.7 "
Tankokierteen koko1/2 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Jousen jatkovoima3.14 lb
Kevään vetovoima2.70 lb
Tahti3"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
Putkimateriaali304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.87
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 3ATH4 -ilmasylinteri 1.2 tuuman pituus 304 ruostumatonta terästä | AC8JNB 3ATH41.2 "1 / 4 "€157.08
SPEEDAIRE 3ATH6 -ilmasylinteri 1.7 tuuman pituus 304 ruostumatonta terästä | AC8JNC 3ATH61.7 "3 / 4 "€166.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3ATH9 ilmasylinteri, yksitoiminen 3.95 tuuman pituus
€197.90 / yksikkö