TB WOODS 12S80MM Sure-Flex Type S BTS Flange, High Strength Cast Iron, 12 Size, 80mm Bore Dia. | AN8UFH

TB WOODS 12S80MM Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 12 koko, 80 mm halkaisija.

Tuote: AN8UFH Malli: 12S80MM
€292.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Pora Dia.80 mm
Reikäkoko80 mm
Kestää suvaitsevaisuutta+0.03 mm - +0.06 mm
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Komponentti WR2.061 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko12
Laipan pituus43mm
NapaAkselin napa
Napa Dia.146 mm
Navan pituus40mm
Avaimen istuimen koko (tuumaa)22mm x 5.4mm
Pituus reiän läpi102mm
MateriaaliErittäin luja valurauta
Max. Kulmavälivirhe4.44 mm
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.81 mm
Maks. Kierrosluku2800 mm
Dia ulkopuolella.255 mm
TuotetyyppiSure-Flex Type S BTS -laippa
Nimellinen momentti9360 lbs.-in.
Aseta ruuvin etäisyys22 mm
Aseta ruuvin kokoM12 x 1.75
SäätöruuviM12 x 1.75
Kiinnitysruuvin pituus12mm
Setscrew-sijaintiYksi yli KS ja @ 90 astetta
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus68 Nm
SF navan pituus40 mm
Koko12 "
Vääntömomentti1028 Nm
Vääntömomentin alueLO107015
Paino31.8 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa Dia.Pora Dia.ReikäkokoNavan pituusPituus reiän läpiMateriaaliMax. KulmavälivirheMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 1.625 tuuman halkaisija. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€193.54
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 1.75 tuuman halkaisija. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€192.94
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 1.875 tuuman halkaisija. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€172.67
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 2 tuuman halkaisija. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€177.78
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 2.125 tuuman halkaisija. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€191.06
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 7 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija. | AG3EGA 32ZR34 7 SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Erittäin luja valurauta0.081 "0.02 "€94.29
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 7 kokoa, 0.875 tuuman halkaisija. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Erittäin luja valurauta0.081 "0.02 "€96.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 12S80MM Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 12 koko, 80 mm halkaisija.
€292.04 / yksikkö