Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3AAJ2 -neula skaalain 1-1 / 16 tuuman aivohalvaus 7.2 cfm | AC8GXA

SPEEDAIRE 3AAJ2 neulaskaalaus 1-1/16 tuuman iskunpituus 7.2 Cfm

Varastossa
Tuote: AC8GXA Malli: 3AAJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€819.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeedle Scaler
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa1.8
Iskut minuutissa4000
CFM @ täysi kuorma7.2
Velvollisuusgeneral
Kahvan tyyppiSuoraan
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus12.5 "
Vaadittu paine90 psi
Iskunpituus1-1 / 16 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 3AAH7 -neula skaalain 1-17 / 32 tuumaa 15.5 CFM | AC8GWW 3AAH73.88440015.518 "€373.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3AAJ2 neulaskaalaus 1-1/16 tuuman iskunpituus 7.2 Cfm
€819.11 / yksikkö