Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3AAH7 -neula skaalain 1-17 / 32 tuumaa 15.5 CFM | AC8GWW

SPEEDAIRE 3AAH7 neulaskaalaus 1-17/32 tuumaa 15.5 Cfm

Varastossa
Tuote: AC8GWW Malli: 3AAH7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€373.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeedle Scaler
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.88
Iskut minuutissa4400
CFM @ täysi kuorma15.5
Velvollisuusgeneral
Kahvan tyyppiSuoraan
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus18 "
Vaadittu paine90 psi
Iskunpituus1-17 / 32 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 3AAJ2 -neula skaalain 1-1 / 16 tuuman aivohalvaus 7.2 cfm | AC8GXA 3AAJ21.840007.212.5 "€819.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3AAH7 neulaskaalaus 1-17/32 tuumaa 15.5 Cfm
€373.49 / yksikkö