HARRINGTON Sähköketjunostin, 6 jalan nostin


Suodattaa
Jarru: Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen , Luokittelu: H2 , Kytkin: Kitka , Väri: Valkoinen ja oranssi , Kokoonpano: Koukkuun asennettu - ei vaunua , Ohjaus: 110 V: n painonappi-riipus , Ohjausjohto: 6 ft. , Suorittaa loppuun: Sähköstaattinen emali , Kotelon pituus: 16 29 / 32 " , Hz: 60 , Voitelu: Öljykylpy , Nopeuksien lukumäärä: 2 , vaihe: 1 , Reeving: 1 , lämpösuojaus: Ei , Jännite: 120
TyyliMalliMin. Koukkujen välilläVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMoottori HPsisäkorkeusAsunnon syvyysKotelon leveysNostonopeusHinta (ei alv)
A
ED220DA-6
37-1 / 5 "5220 lb0.437-13 / 64 "5"6 13 / 64 "43/10 kuvaa minuutissa€5,367.61
B
ED525DA-6
37-13 / 16 "10525 lb0.837-13 / 16 "6"5 13 / 16 "44/10 kuvaa minuutissa€6,583.13
A
ED400DA-6
37-13 / 64 "6400 lb0.437-13 / 64 "5"6 13 / 64 "26/10 kuvaa minuutissa€5,936.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?