Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 32XC12 Manuaalinen ilmanohjausventtiili 1/2 NPT kiinni | AG3DVQ

SPEEDAIRE 32XC12 Manuaalinen ilmansäätöventtiili 1/2 NPT kiinni

Varastossa
Tuote: AG3DVQ Malli: 32XC12
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
€317.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili
Toimilaite / paluuKiertovipu / manuaalinen
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 3-asento
Rungon materiaaliAlumiini, valurauta
KeskiasentoSuljettu
Tilavuuskerroin6.2
YhteysNPT
Max. Paine150 psi
Kokonaiskorkeus4 2 / 5 "
Kokonaispituus8 15 / 16 "
kokonaisleveys5.625 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue18 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4722
Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)19
Laivan leveys (cm)12.5
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 32XC10 Manuaalinen ilmanohjausventtiili 1/4 NPT suljettu | AG3DKH 32XC102.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "€317.36
SPEEDAIRE 32XC11 Manuaalinen ilmansäätöventtiili 3/8 NPT kiinni | AG3DVP 32XC113.03 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "3 / 8 "€486.22
SPEEDAIRE 32XC13 Manuaalinen ilmanohjausventtiili 1/4 NPT auki | AG3DVR 32XC132.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "€329.04
SPEEDAIRE 32XC14 Manuaalinen ilmansäätöventtiili 3/8 NPT auki | AG3DVT 32XC143.03 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "3 / 8 "€306.53
SPEEDAIRE 32XC15 Manuaalinen ilmansäätöventtiili 1/2 NPT auki | AG3DVU 32XC156.24 2 / 5 "8 15 / 16 "5.625 "1 / 2 "€340.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 32XC12 Manuaalinen ilmansäätöventtiili 1/2 NPT kiinni
€317.52 / yksikkö