SPEEDAIRE 31XG67 letkukela 3/4 tuuman Fnpt 50 jalkaa 250 Psi | AG2PJL

SPEEDAIRE 31XG67 letkukela 3/4 tuuman Fnpt 50 jalkaa 250 psi

Varastossa
Tuote: AG2PJL Malli: 31XG67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€791.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräTeollinen
Suorittaa loppuunPäällystetty
Letku päättyy3/4 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliPVC
Letkun ulostulo (tuumaa)3/4 "(M) NPT
KoteloKiinteä messinki
SalpaMoniasentoinen, tärinänkestävä, itselukittuva, jousikuormitettu
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus20 5 / 16 "
Kokonaispituus19.625 "
kokonaisleveys16.125 "
Kelan sisääntulo3/4 "(F) NPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.0675
Laivan korkeus (cm)60.2
Laivan pituus (cm)58.67
Laivan leveys (cm)49.78
HS-koodi8479899899

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 31XG68 letkukela 3/4 tuuman Fnpt 75 jalkaa 250 Psi | AG2PJM 31XG6875ft.23.187 "22.875 "€752.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 31XG67 letkukela 3/4 tuuman Fnpt 50 jalkaa 250 psi
€791.56 / yksikkö