Toimilaitteen sijainti: ylin , ampeerit: 5 , Yhteydenottolomake: SPDT , Syvyys: 0.71 " , Sähköliitäntä: Ruuviliittimet , IP-luokitus: 67 , Liike: Pystysuora , NEMA-luokitus: 3, 4, 13 , Käyttölämpötila Alue: -14 - 158 astetta F , Rullan halk.: 11mm , Rullan leveys: 4mm , Jännitteen luokitus: 250AC , Leveys: 2.29 "
Yleiskäyttöiset rajakytkimet, ruuviliittimet, SPDT
Daytonin miniatyyri tarkkuusrajakytkimet havaitsemaan esineiden läsnäolon tai puuttumisen teollisissa sovelluksissa. Näissä yksiköissä on metallikotelo, jota voidaan käyttää vaativissa ympäristöissä, rullavipu/mäntätoimilaite, joka ilmoittaa koskettimille sähköliitännän avaamisesta/sulkemisesta, kun ne havaitsevat kohteen (kohteen), ja ruuviliittimet mahdollistavat helpon johdotuksen konfiguroinnin. Ne täyttävät 1P67-suojauksen pölyä, likaa ja muita epäpuhtauksia vastaan ja ovat ihanteellisia alhaisissa lämpötiloissa -14 - 158 astetta F. Valitse useista näistä mikrorajakytkimistä, joiden korkeus on 2.11, 2.18 ja 2.41 tuumaa.